Artes noir applique 340lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 8 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Artes applique décorative extérieure noir LED 3000K 340 lumens 43 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>60 000 heures aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10

 
 

Détails du produit

ARTES est une applique décorative extérieure et intérieure.
Son principal atout est de pouvoir régler individuellement l'angle ou la répartition du faisceau lumineux vers le haut et le bas.
Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting
Offre la possibilité d'ajuster individuellement l'angle ou la répartition du faisceau lumineux vers le haut ou le bas

Artes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Artes

Plafonnier / Applique murale

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

degré de protection (NEMA)

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

facteur de puissance (cos phi)

0.95

compatible IFTTT

Non

protection de la surface du boîtier

autre

avec grilles d'aération

Non

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

8 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Non

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

2

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique transparent

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

0 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

110 mm

longueur

120 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

non requis

finition du paralume

blanc

puissance de lampe acceptée

8...8 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

1 mm²

Culot

autre

Diamètre

0 mm

largeur

120 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.